Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCHMATE SJ3533N -silmukan uudelleensuljettava kiinnitin, musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus | AB9HRB 2DEE6

SCOTCHMATE SJ3533N silmukka uudelleensuljettava kiinnike musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9HRB Malli: SJ3533NRistiviite: 2DEE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€661.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
VäriMusta
Pituus50 yd.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Keskitehoinen, nylonsilmukka kumiliimalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusLeikkauslujuusLeveysHinta
SCOTCHMATE MP3560 -kiinnitin, 2 kpl: n pakkaus | AA9TDZ 1F219 MP3560polypropeeniPoista valinta5 yd.22 psi1"€494.80
SCOTCHMATE SJ3526N koukku, uudelleensuljettava kiinnitin, valkoinen 2 tuumaa x 50yd - 2 kpl pakkaus | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Valkoinen50 yd.-2"€1,359.33
SCOTCHMATE SJ3523 -silmukan uudelleensuljettava kiinnitin, musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Musta50 yd.-1"€1,077.37
SCOTCHMATE SJ3506 Ohut koukku valkoinen 1 tuuma x 25yds - 4 kpl pakkaus | AB9YMT 2GJK7 SJ3506polypropeeniValkoinen25 yd.42.4 psi1"€269.17
SCOTCHMATE SJ3507 ohut silmukka valkoinen 1 tuuma x 25yds - pakkaus 4 | AB9YMU 2GJK8 SJ3507PolyesteriValkoinen25 yd.18 psi1"€260.96
SCOTCHMATE SJ3522 koukku musta 1 tuuma x 50yds - pakkaus 3 | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Musta50 yd.-1"€1,077.37
SCOTCHMATE SJ3530 koukku musta 1 tuuma x 50yds - pakkaus 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Musta50 yd.-1"€510.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCHMATE SJ3533N silmukka uudelleensuljettava kiinnike musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus
€661.49 / yksikkö