Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI SMDC-08 öljynkuorihihna 8 tuumaa | AF9CTU 29UJ11

ABANAKI SMDC-08 öljynkerääjähihna 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CTU Malli: SMDC-08Ristiviite: 29UJ11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykimuri
rakentaminenTeräs
Hz60 Hz
Pituus8"
Maks. Lämpötila140 Tutkinnot
AsennusTasainen pohja
Päästä8"
RPM19
Koko1"
TyyppiVyö
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (1 gph)
    • Ominaisuudet: Vyötyyli, helppo asentaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppirakentaminenPituusJänniteMaks. LämpötilaAsennusPäästäRPMHinta
ABANAKI SVIPER01 -putkityyppinen öljyn kuorintalaite AE9NJU 6KYV8 SVIPER01PutkityyppiHiiliteräs-110160 Fpinta-57€9,075.27
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 24 tuumaa | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (oikea)Polymeeri30 "115212 FTasainen pohja24 "-€3,186.19
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) -hihna 54 tuumaa | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (oikea)Polymeeri60 "115212 FTasainen pohja54 "-€3,237.10
ABANAKI SMDC-12 öljynkuorihihna 12 tuumaa | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12VyöTeräs12 "110140 TutkinnotTasainen pohja12 "19€702.82
ABANAKI SMDC-18 öljykimmerihihna 18 tuumaa | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18VyöTeräs18 "110140 TutkinnotTasainen pohja18 "19€725.88
ABANAKI SMDC-24 öljyn kuorihihna 24 tuumaa | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24VyöTeräs24 "110140 TutkinnotTasainen pohja24 "19€749.06
ABANAKI OC300EOC300 Öljy Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,099.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SMDC-08 öljynkerääjähihna 8 tuumaa
€674.81 / yksikkö