SCOTCH 2060-1.5A nauhanauha 1-1 / 2 tuumaa x 60 jaardia - 24 kpl pakkaus | AB9NFQ 2EAY2

SCOTCH 2060-1.5A peitenauha vihreä 1-1/2 tuumaa x 60 jaardia - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9NFQ Malli: 2060-1.5ARistiviite: 2EAY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus34 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriVihreä
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus15 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuusVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 232 Maalarinteippi Luonnollinen 6mm x 55m - Pakkaus 144 | AB9HTC 2DEJ6 2321 / 4 "37 oz. / TuumaaLuonnollinen55mSileä kreppipaperiJopa 250 astetta F27 paunaa / tuumaa6.3 milj.€2,499.97
SCOTCH 2060-1A Maalarinteippi, vihreä, 1 tuuma x 60 jaardia - pakkaus 36 | AB9NFR 2EAY3 2060-1A1"34 oz. / TuumaaVihreä60 yd.ViripaperiJopa 200 astetta F24 paunaa / tuumaa15 milj.€353.88
SCOTCH 2060-2A maalarinteippi vihreä 2 tuumaa x 60 jaardia - pakkaus 24 | AB9NFT 2EAY4 2060-2A2"34 oz. / TuumaaVihreä60 yd.ViripaperiJopa 200 astetta F24 paunaa / tuumaa15 milj.€433.10
SCOTCH 2510 Maalarinteippi musta 48 mm x 55 m - 24 kpl AE9YBD 6NGD7 251048mm46 oz. / TuumaaMusta55mViripaperiJopa 150 astetta F25 paunaa / tuumaa5.3 milj.€880.04
SCOTCH 226 maalarinteippi musta 3/4 tuuman x 60 Yd. | AG6TLQ 46U088 2263 / 4 "40 oz. / TuumaaMusta60 yd.Polyeteeni / kreppipaperi250-astetta F33 paunaa / tuumaa9.8 milj.€10,674.05
SCOTCH 226 maalarinteippi musta 1 tuuman x 60 Yd. | AG6TLR 46U089 2261"40 oz. / TuumaaMusta60 yd.Polyeteeni / kreppipaperi250-astetta F33 paunaa / tuumaa9.8 milj.€7,444.82
SCOTCH 226 Maalarinteippi, musta, 2 tuumaa x 60 Yd. | AG6TLT 46U090 2262"40 oz. / TuumaaMusta60 yd.Polyeteeni / kreppipaperi250-astetta F33 paunaa / tuumaa9.8 milj.€9,964.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 2060-1.5A peitenauha vihreä 1-1/2 tuumaa x 60 jaardia - 24 kpl pakkaus
€354.32 / yksikkö