SCOTCH 226 maalarinteippi musta 3/4 tuuman x 60 Yd. | AG6TLQ 46U088

SCOTCH 226 Teippi Musta 3/4 tuumaa x 60 Yd.

Varastossa
Tuote: AG6TLQ Malli: 226Ristiviite: 46U088

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,674.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus60 yd.
MateriaaliPolyeteeni / kreppipaperi
Suorituskyky Temp.250-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus9.8 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8825
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuusVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 232 Maalarinteippi Luonnollinen 6mm x 55m - Pakkaus 144 | AB9HTC 2DEJ6 2321 / 4 "37 oz. / TuumaaLuonnollinen55mSileä kreppipaperiJopa 250 astetta F27 paunaa / tuumaa6.3 milj.€2,499.97
SCOTCH 2060-1.5A nauhanauha 1-1 / 2 tuumaa x 60 jaardia - 24 kpl pakkaus | AB9NFQ 2EAY2 2060-1.5A1.5 "34 oz. / TuumaaVihreä60 yd.ViripaperiJopa 200 astetta F24 paunaa / tuumaa15 milj.€354.32
SCOTCH 2060-1A Maalarinteippi, vihreä, 1 tuuma x 60 jaardia - pakkaus 36 | AB9NFR 2EAY3 2060-1A1"34 oz. / TuumaaVihreä60 yd.ViripaperiJopa 200 astetta F24 paunaa / tuumaa15 milj.€353.88
SCOTCH 2060-2A maalarinteippi vihreä 2 tuumaa x 60 jaardia - pakkaus 24 | AB9NFT 2EAY4 2060-2A2"34 oz. / TuumaaVihreä60 yd.ViripaperiJopa 200 astetta F24 paunaa / tuumaa15 milj.€433.10
SCOTCH 2510 Maalarinteippi musta 48 mm x 55 m - 24 kpl AE9YBD 6NGD7 251048mm46 oz. / TuumaaMusta55mViripaperiJopa 150 astetta F25 paunaa / tuumaa5.3 milj.€880.04
SCOTCH 226 maalarinteippi musta 1 tuuman x 60 Yd. | AG6TLR 46U089 2261"40 oz. / TuumaaMusta60 yd.Polyeteeni / kreppipaperi250-astetta F33 paunaa / tuumaa9.8 milj.€7,444.82
SCOTCH 226 Maalarinteippi, musta, 2 tuumaa x 60 Yd. | AG6TLT 46U090 2262"40 oz. / TuumaaMusta60 yd.Polyeteeni / kreppipaperi250-astetta F33 paunaa / tuumaa9.8 milj.€9,964.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 226 Teippi Musta 3/4 tuumaa x 60 Yd.
€10,674.05 / yksikkö