Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B180900A Poraussauva Tialn 0.18 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus | AE2KCJ 4XUZ9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180900A Poraussauva Tialn 0.18 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KCJ Malli: B180900ARistiviite: 4XUZ9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.9 "
Pora Dia.0.18 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiAlN
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.KokonaispituusVarsi Dia.Hinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050150A Poraussauva Tialn 0.05 tuuman reikä 0.15 leikkaus | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€34.64
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050200A Tylnitanko Tialn 0.05 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€31.37
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050300A Poraussauva Tialn 0.05 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€32.27
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B050400A Poraussauva Tialn 0.05 tuuman reikä 0.4 tuuman leikkaus | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€32.68
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060150A Poraussauva Tialn 0.06 tuuman reikä 0.15 leikkaus | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€33.88
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060200A Poraussauva Tialn 0.06 tuuman reikä 0.2 tuuman leikkaus | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€37.49
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B060300A Poraussauva Tialn 0.06 tuuman reikä 0.3 tuuman leikkaus | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180900A Poraussauva Tialn 0.18 tuuman reikä 0.9 tuuman leikkaus
€40.19 / yksikkö