Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B180500 -poraussauva 0.18 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JXB 4XUH4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180500 Boring Bar 0.18 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JXB Malli: B180500Ristiviite: 4XUH4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.5 "
Pora Dia.0.18 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B1801000 Poraussauva 0.18 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JWW 4XUG8 B18010001"€35.24
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B1801100 Poraussauva 0.18 tuuman reikä 1.1 tuuman leikkaus | AE2JWX 4XUG9 B18011001.1 "€32.81
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B1801250 Poraussauva 0.18 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2JWY 4XUH1 B18012501.25 "€30.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B1801500 Poraussauva 0.18 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2JWZ 4XUH2 B18015001.5 "€30.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B180350 Poraustanko 0.18 tuuman reikä 0.35 tuuman leikkaus | AE2JXA 4XUH3 B1803500.35 "€40.03
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B180600 -poraussauva 0.18 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JXC 4XUH5 B1806000.6 "€30.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B180750 Poraussauva 0.18 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2JXD 4XUH6 B1807500.75 "€36.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180500 Boring Bar 0.18 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus
€33.35 / yksikkö