IGUS 400-25-150-0-5 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 11.18in / 284mm | AE9KWL 6KGU5

IGUS 400-25-150-0-5 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 11.18 tuumaa / 284 mm

Varastossa
Tuote: AE9KWL Model: 400-25-150-0-5Ristiviite: 6KGU5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€706.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus2.20 "/ 56 mm
Ontelon leveys9.84 "/ 250 mm
Korkeus3.31 "/ 84 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus15.16 "/ 385 mm
Silmukan pituus29.53 "/ 750 mm
Linkkien määrä17
Ulkopuolinen leveys11.18 "/ 284 mm
Tyyliavoin
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 400-25-150-0-5 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 11.18 tuumaa / 284 mm
€706.89 / yksikkö