Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120350 Poraussauva 0.12 tuuman reikä 0.35 tuuman leikkaus | AE2JWA 4XUE7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B120350 Boring Bar 0.12 tuuman reikä 0.35 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JWA Malli: B120350Ristiviite: 4XUE7
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
€29.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys0.35 "
Pora Dia.0.12 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2"
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120250 -poraussauva 0.12 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2JVZ 4XUE6 B1202500.25 "€33.94
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120500 -poraussauva 0.12 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2JWB 4XUE8 B1205000.5 "€31.70
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120600 -poraussauva 0.12 tuuman reikä 0.6 tuuman leikkaus | AE2JWC 4XUE9 B1206000.6 "€29.70
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120700 Porauspalkki 0.12 tuuman reikä 0.7 tuuman leikkaus | AE2JWD 4XUF1 B1207000.7 "€28.68
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B120800 -poraussauva 0.12 tuuman reikä 0.8 tuuman leikkaus | AE2JWE 4XUF2 B1208000.8 "€33.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B120350 Boring Bar 0.12 tuuman reikä 0.35 tuuman leikkaus
€29.70 / yksikkö