SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2-sienipainike 2.07 tuuman korkeus 40 mm | AG9EEQ 19RT33

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Mushroom Push Button 2.07 tuumaa Korkeus 40mm

Tuote: AG9EEQ Malli: ZB5RZC2Ristiviite: 19RT33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta langaton sienipään jousipalautuspainike
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus2.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.21
Laivan leveys (cm)8.61
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaispituusPower RatingJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRA1 Rele-antenni Muovinen polykarbonaatti | AG9CDA 12Y149 ZBRA1-Musta langaton, paristoton rele-antenni7.3 "Enintään 2.6 WAC / DC€241.21
SCHNEIDER ELECTRIC ZBA79 Useiden pääpainikkeiden suora asennus | AG9CDC 12Z294 ZBA79MonikertainenMoniväriset tyhjät ja merkitty painonapit, 10 kpl---€4.83
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRA -vastaanottimen LED-valo | AG9CDD 12Z296 ZBRRA-Ohjelmoitava langaton vastaanotin, 2 relettä vaihtavat lähdön---€590.89
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRC -vastaanotin Teach-painikkeella AG9CDE 12Z297 ZBRRC-Ohjelmoitava vastaanotin DC, 2 relettä, 4PNP-lähtöä---€558.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Köydenvetokytkin Lähetin muovi | AG9EER 19RT34 ZBRP1-Musta langaton, paristoton köydenvetokytkin, köydenvetotyyppi5.63 "3mW-€251.63
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRD -vastaanotin 1 LED-muovi | AG9EET 19RT35 ZBRRD-Ohjelmoitava vastaanotin, 2 releä (asennustuki)-4W24-240 VAC / DC€529.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Mushroom Push Button 2.07 tuumaa Korkeus 40mm