Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Köydenvetokytkin Lähetin muovi | AG9EER 19RT34

SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Rope Pull Switch -lähetin, muovia

Varastossa
Tuote: AG9EER Malli: ZBRP1Ristiviite: 19RT34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta langaton, paristoton köydenvetokytkin, köydenvetotyyppi
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus5.63 "
Power Rating3mW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaispituusPower RatingJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRA1 Rele-antenni Muovinen polykarbonaatti | AG9CDA 12Y149 ZBRA1-Musta langaton, paristoton rele-antenni7.3 "Enintään 2.6 WAC / DC€241.21
SCHNEIDER ELECTRIC ZBA79 Useiden pääpainikkeiden suora asennus | AG9CDC 12Z294 ZBA79MonikertainenMoniväriset tyhjät ja merkitty painonapit, 10 kpl---€4.83
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRA -vastaanottimen LED-valo | AG9CDD 12Z296 ZBRRA-Ohjelmoitava langaton vastaanotin, 2 relettä vaihtavat lähdön---€590.89
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRC -vastaanotin Teach-painikkeella AG9CDE 12Z297 ZBRRC-Ohjelmoitava vastaanotin DC, 2 relettä, 4PNP-lähtöä---€558.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2-sienipainike 2.07 tuuman korkeus 40 mm | AG9EEQ 19RT33 ZB5RZC2MustaMusta langaton sienipään jousipalautuspainike2.33 "---
Tarjouspyyntö
Ohjelmoitava SCHNEIDER ELECTRIC ZBRRD -vastaanotin 1 LED-muovi | AG9EET 19RT35 ZBRRD-Ohjelmoitava vastaanotin, 2 releä (asennustuki)-4W24-240 VAC / DC€529.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBRP1 Rope Pull Switch -lähetin, muovia
€251.63 / yksikkö