Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Palamaton painikepainike musta | AG7FGH 6HV94

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AG7FGH Malli: ZB5AS42Ristiviite: 6HV94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaKäännä Vapauta
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS55 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AF7HCP 21AG94 ZB5AS55Keltainen40 mm halkaisija Sieni€115.78
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 Valaisematon painonappikäyttö Punainen | AF7HEC 21AH32 ZB5AS834punainen30 mm halkaisija Sieni€158.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS52 Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AG7FGJ 6HV96 ZB5AS52Musta40 mm halkaisija Sieni€106.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS62 Valaisimaton painonappikäyttö musta AG7FGK 6HV99 ZB5AS62Musta60 mm halkaisija Sieni€158.08
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS844 Valaisimaton painonappikäyttö 22mm punainen | AG7FGL 6HW05 ZB5AS844punainen40 mm halkaisija Sieni€157.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Valaamaton painikeohjain, musta
€136.99 / yksikkö