Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 Valaisematon painonappikäyttö Punainen | AF7HEC 21AH32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 Valaamaton painikeohjain, punainen

Varastossa
Tuote: AF7HEC Malli: ZB5AS834Ristiviite: 21AH32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaKäännä Vapauta
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS55 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AF7HCP 21AG94 ZB5AS55Keltainen40 mm halkaisija Sieni€115.78
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS42 Palamaton painikepainike musta | AG7FGH 6HV94 ZB5AS42Musta30 mm halkaisija Sieni€136.99
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS52 Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AG7FGJ 6HV96 ZB5AS52Musta40 mm halkaisija Sieni€106.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS62 Valaisimaton painonappikäyttö musta AG7FGK 6HV99 ZB5AS62Musta60 mm halkaisija Sieni€158.08
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS844 Valaisimaton painonappikäyttö 22mm punainen | AG7FGL 6HW05 ZB5AS844punainen40 mm halkaisija Sieni€157.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 Valaamaton painikeohjain, punainen
€158.38 / yksikkö