Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW643 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AF7ZHM 23V792

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW643 Valaistu painikeohjain, 22mm punainen

Varastossa
Tuote: AF7ZHM Malli: ZB4BW643Ristiviite: 23V792

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW663 Valaistu painonappikäyttö 22mm sininen | AG6UTY 48K635 ZB4BW663Ylläpidetty työntö / vetäminensininen€67.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW653 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AG6UUV 48K655 ZB4BW653Ylläpidetty työntö / vetäminenKeltainen€72.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW643 Valaistu painikeohjain, 22mm punainen
€78.87 / yksikkö