Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW663 Valaistu painonappikäyttö 22mm sininen | AG6UTY 48K635

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW663 Valaistu painikeohjain, 22mm sininen

Varastossa
Tuote: AG6UTY Malli: ZB4BW663Ristiviite: 48K635

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpidetty työntö / vetäminen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
Värisininen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW643 Valaistu painonappikäyttö 22mm Punainen | AF7ZHM 23V792 ZB4BW643Ylläpidetty 2 asento Työnnä / Vedäpunainen€78.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW653 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AG6UUV 48K655 ZB4BW653Ylläpidetty työntö / vetäminenKeltainen€72.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW663 Valaistu painikeohjain, 22mm sininen
€67.74 / yksikkö