Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BJ5 -valintakytkin Ei valaistu Laajennettu | AG7EYW 6HN83

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BJ5-valintakytkin Valaamaton jatkettu

Varastossa
Tuote: AG7EYW Malli: ZB4BJ5Ristiviite: 6HN83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliAvain numeroOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG020 Valintakytkin Ei valaistu Näppäimistö | AG6UWH 48K691 ZB4BG020Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalli3131AMustaAvain€146.55
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG05 Valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UWJ 48K692 ZB4BG05Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinenMetalli455KeltainenAvain€194.49
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG712 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UXG 48K723 ZB4BG712Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalli421EMustaAvain€165.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG714 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UXH 48K724 ZB4BG714Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalli520EMustaAvain€181.34
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG710 Valintakytkin Ei valaistu Näppäin | AG6UXN 48K729 ZB5AG710Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuovi458AMustaAvain€165.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG910 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UXR 48K732 ZB4BG910Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalli458AMustaAvain€165.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG314 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UXZ 48K739 ZB4BG314Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalli520EMustaAvain€165.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BJ5-valintakytkin Valaamaton jatkettu
€49.77 / yksikkö