Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9SQ Summeriyksikkö Hopea 60mm 24V 70mA | AF9LNB 30EF30

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9SQ summeriyksikkö hopea 60mm 24V 70mA

Varastossa
Tuote: AF9LNB Malli: XVUC9SQRistiviite: 30EF30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeriyksikkö
VäriHopea
Nykyinen piirretty70mA
Halkaisija60mm
Korkeus3.5 "
KoteloPBT ja ABS
Pituus5.2 "
NEMA-luokitusIP54
Käyttölämpötila.-25 astetta 50 astetta C.
ArvosanaIP54
Äänitaso85dB @ 1m
Jännite24 VAC/DC
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8531909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9S summeriyksikkö Musta 60mm 24V 70mA | AF9LNA 30EF29 XVUC9SMusta€305.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC9SQ summeriyksikkö hopea 60mm 24V 70mA
€231.64 / yksikkö