Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Tornivalo 70mm Strobe 24vac / vdc Amber | AG7DFV 5GAD9

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Tower Light 70mm Strobe 24vac/vdc Amber

Varastossa
Tuote: AG7DFV Malli: XVBL8B5Ristiviite: 5GAD9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€606.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornivalosarja, 70mm
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.85A
Halkaisija2.75 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.5 "
KoteloABS, polykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
tilaDiskovalo
AsennusKierrä ja lukitse
Käyttölämpötila.-13 - 131 astetta F
ArvosanaIP65, NEMA 4X / 13
Jännite24 VAC/DC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriJohdon pituusKäyttölämpötila.ArvosanaÄänitasoJänniteWattsHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K Tornivalo 60mm Tasainen Punainen | AG4KQB 34D585 XVC6M1Kpohjapunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€281.96
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tornivalo 40mm Tasainen Punainen | AG4KQC 34D586 XVC4M1Tukiputkipunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€252.20
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 -tornivalo 60 mm punainen tukiputkikiinnike | AG4KQE 34D588 XVC6M1Tukiputkipunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€341.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 -tornivalo 40 mm punainen / oranssi tukiputki | AG4KQF 34D589 XVC4M2TukiputkiVeriappelsiini17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€449.78
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tornivalo 60 mm punainen tukiputkikiinnike | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKpohjapunainen29 9 / 16 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€426.85
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K -torni Vaaleanpunainen / oranssi / vihreä jalustakiinnike | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KpohjaPunainen, oranssi, vihreä17.75 "-30 - +50 astetta CIP5460-85 dB100 - 240 VAC-€458.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 -torni vaaleanpunainen / oranssi / vihreä tukiputki | AG4KQK 34D593 XVC4M3TukiputkiPunainen, oranssi, vihreä17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€486.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B5 Tower Light 70mm Strobe 24vac/vdc Amber
€606.98 / yksikkö