Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 -tornivalo 60 mm punainen tukiputkikiinnike | AG4KQE 34D588

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm punainen tukiputkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AG4KQE Malli: XVC6M1Ristiviite: 34D588

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornivalosarja, 60mm
Väripunainen
Johdon pituus17.75 "
Nykyinen piirretty35mA
Halkaisija2.375 "
Korkeus16.875 "
KoteloABS tai PBT + ABS
Lampun käyttöikä100,000 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
tilaVain tasainen
AsennusTukiputki
Käyttölämpötila.-10 - +50 astetta C
ArvosanaIP54
Äänitaso70-85 dB
Jännite100 - 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriJohdon pituusKäyttölämpötila.ArvosanaÄänitasoJänniteWattsHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K Tornivalo 60mm Tasainen Punainen | AG4KQB 34D585 XVC6M1Kpohjapunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€281.96
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tornivalo 40mm Tasainen Punainen | AG4KQC 34D586 XVC4M1Tukiputkipunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€252.20
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 -tornivalo 40 mm punainen / oranssi tukiputki | AG4KQF 34D589 XVC4M2TukiputkiVeriappelsiini17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€449.78
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tornivalo 60 mm punainen tukiputkikiinnike | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKpohjapunainen29 9 / 16 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€426.85
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K -torni Vaaleanpunainen / oranssi / vihreä jalustakiinnike | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KpohjaPunainen, oranssi, vihreä17.75 "-30 - +50 astetta CIP5460-85 dB100 - 240 VAC-€458.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 -torni vaaleanpunainen / oranssi / vihreä tukiputki | AG4KQK 34D593 XVC4M3TukiputkiPunainen, oranssi, vihreä17.75 "-10 - +50 astetta CIP54-100 - 240 VAC-€486.22
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M15S Tornivalo 40mm Vakaa / salama Punainen | AG4KQL 34D594 XVC4M15STukiputkipunainen17.75 "-10 - +50 astetta CIP5470-85 dB100 - 240 VAC-€472.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm punainen tukiputkikiinnitys
€341.13 / yksikkö