Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Majakka 70 mm: n äänimerkki 0.02 A | AG7EVP 6HM52

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70mm äänimerkki 0.02 A

Varastossa
Tuote: AG7EVP Malli: XVBC9BRistiviite: 6HM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakan äänimerkki, 70 mm
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.02A
Halkaisija2.75 "
Korkeus2.5 "
KoteloABS + polykarbonaatti
NEMA-luokitus12
Käyttölämpötila.-13 - 122 astetta F
ArvosanaNEMA 12, IP65
Äänitaso90 dB
Jännite12-48 VDC
Watts0.24 ja 0.96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8531800040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyÄänitasoJänniteWattsHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Majakka 70 mm: n äänimerkki 0.05 A | AG7EVQ 6HM53 XVBC9M0.05A75-90 dB120-230 VAC6 ja 11.5€576.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70mm äänimerkki 0.02 A
€353.22 / yksikkö