Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC21 Pinottava alusta ja kansi, musta | AJ2JJM 6HM30

SCHNEIDER ELECTRIC Pinottava XVBC21 pohja ja kansi, musta

Varastossa
Tuote: AJ2JJM Malli: XVBC21Ristiviite: 6HM30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiasema
VäriMusta
Korkeus2.75 "
Alaluokkapohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaID

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 70 mm: n perusyksikkö, joka sisältää polyamidipohjan ja polykarbonaattikannen, joka on suunniteltu käytettäväksi valaistujen tai äänimerkinantolaitteiden kanssa (tornivalot)
    • Tarjoaa kaapelin ala- ja sivupuolen kaapelien helppoon reitittämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVCZ11 -valettu asennusalusta | AJ2HQZ 5FTL1 XVCZ11Valkoinen3"Painevalettu kiinnitysalusta€92.57
SCHNEIDER ELECTRIC XVCZ02 Painevalettu asennusalusta | AJ2HRA 5FTP3 XVCZ02Valkoinen3"Painevalettu kiinnitysalusta€56.44
SCHNEIDER ELECTRIC XVBZ02 pohja, XVB, musta, Harmony XVB tornivalot, alumiini, 2 3/4 tuuman pituus | CU2ALD 1CNP2 XVBZ02--pohja€32.62
SCHNEIDER ELECTRIC XVCZ12 leimattu metallilevy, valkoinen, pohjakiinnitystyylinen 60 mm tornivalot, metalli, 4 tuumaa Lg | CU2ALF 5FTP4 XVCZ12--Levy€105.74
SCHNEIDER ELECTRIC XVRZ082 varoitusvalo kumipohja, XVR, harmaa, val. Nro XVR10, EPDM, 4 3/8 tuuman pituus | CU2ALG 30N622 XPRZ082--Kumipohja€56.14
SCHNEIDER ELECTRIC XVRZ081 varoitusvalo kumipohja, XVR, harmaa, val. Nro XVR08, EPDM, 3 5/8 tuuman pituus | CU2ALH 30N621 XPRZ081--Kumipohja€56.14
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC020 Body Extender, XVU, musta, Harmony XVU Tower Lights, ABS ja PBT | CU2ALP 30EF16 XVUC020--elin€59.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Pinottava XVBC21 pohja ja kansi, musta
€105.47 / yksikkö