Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG95 Kovera seinäoven pysäytin | AD8EEV

BATTALION 4JG95 Kovera seinän oven pysäytin

Varastossa
Tuote: AD8EEV Malli: 4JG95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1.875 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKumi
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.875 "
MateriaaliKumi
Asennustyylitarttuva
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1"
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliAsennustyyliHinta
BATTALION 4JG96 kovera seinäoven pysäytys | AD8EEW 4JG96-1.875 "ValkoinenKumiEi sisälly-Kumitarttuva€2.89
BATTALION 5U614 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQJ 5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeMukana2.375 "Kiinteä messinkiKierrettävä€9.78
BATTALION 5U615 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQK 5U615-2.375 "-Kirkas messinkiMukana-Kiinteä messinkiKierrettävä€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG95 Kovera seinän oven pysäytin
€3.77 / yksikkö