PAWLING CORP WC-40-4x8-210 Seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa Hopeanharmaa | AD4TVH 43Z605

PAWLING CORP WC-40-4x8-210 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa hopeanharmaa

Varastossa
Tuote: AD4TVH Malli: WC-40-4x8-210Ristiviite: 43Z605

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpeite
VäriHopeanharmaa
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus48 "
Pituus96 "
MateriaaliVinyyli
Asennustarttuva
Paksuus0.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-2 -seinäpäällyste 4 x 96 tuuman norsunluu - 20 kpl pakkaus | AD4TUC 43Z576 WC-40-4x8CA-2Norsunluu€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-3 seinäpäällyste 6 x 96 tuuman ruskea - 20 kpl pakkaus | AD4TUD 43Z577 WC-40-4x8CA-3Rusketus€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-313 -seinäpäällyste 6 x 96 tuuman samppanjaa - 20 kpl: n pakkaus | AD4TUE 43Z578 WC-40-4x8CA-313Samppanja€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-370 -seinäpäällyste 6 x 96 tuuman munankuori - 20 kpl pakkaus | AD4TUF 43Z579 WC-40-4x8CA-370Munankuori€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-210 -seinäpäällyste 6 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 20 kpl pakkaus | AD4TUG 43Z580 WC-40-4x8CA-210Hopeanharmaa€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-377 -seinäpäällyste 6 x 96 tuuman sinivihreä - 20 kpl: n pakkaus | AD4TUH 43Z581 WC-40-4x8CA-377Tavi€3,657.73
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-40-4x8CA-301 -seinäpäällyste 6 x 96 tuuman Liniinivalkoinen - 20 kpl: n pakkaus | AD4TUJ 43Z582 WC-40-4x8CA-301Pellava valkoinen€3,657.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-40-4x8-210 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa hopeanharmaa
€197.31 / yksikkö