Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA12 -ohjaussauvakytkin 22 mm 2-suuntainen ylläpito | AG7EUX 6HM19

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA12 Joystick Switch 22mm 2-suunnan huollettu

Varastossa
Tuote: AG7EUX Malli: XD5PA12Ristiviite: 6HM19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaYlläpitäjä
KehysMuovi
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4X, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Koko22mm
TyyppiEi-lukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (muovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA12 -ohjaussauvakytkin 22 mm 2-suuntainen ylläpito | AG7EUT 6HM15 XD4PA12YlläpitäjäKromattu metalli€346.37
SCHNEIDER ELECTRIC XD4PA22 Ohjainkytkin 22mm 2-suuntainen hetkellinen | AG7EUV 6HM17 XD4PA22HetkellinenKromattu metalli€327.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA12 Joystick Switch 22mm 2-suunnan huollettu
€384.71 / yksikkö