Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Monipään painonappi 22 mm, muovi | AG7GDN 6UDN1

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Monipäinen painike 22 mm muovia

Varastossa
Tuote: AG7GDN Malli: XB5AL73415Ristiviite: 6UDN1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipään painike
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC/6A @ 120 VAC/10A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
Selite / taustaväriValkoinen / vihreä, valkoinen / punainen
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiKaksinkertainen pää valaisematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8301406030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AL73415 Monipäinen painike 22 mm muovia
€118.37 / yksikkö