Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD21 Valaisimaton valintakytkin 22 mm 2-asentovipu | AJ2JJJ 6HL42

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD21 valaisematon valintakytkin 22 mm 2 asentovipu

Varastossa
Tuote: AJ2JJJ Malli: XB5AD21Ristiviite: 6HL42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamEi nokkaa
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäB600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Kuljettajan pään materiaaliPolyamidi
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AO
Kytkimen käyttö @ asento BX
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri: Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliVäriYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG21 Valaisimettomat valintakytkimet 1NO Ruostumaton teräs 22mm | AH2QHC 2UZC7 XB5AG21Ylläpidetty / ylläpidettyMuovikromi1NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Avain€152.26
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ21 Valaisimaton valintakytkin Polyamidi 2P | AH2QHD 2UZC8 XB5AJ21Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta1NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Laajennettu vipu€71.81
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD53 Valaisimaton valintakytkin 22mm 3-asentovipu | AH2QHE 2UZD1 XB5AD53Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€98.70
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ53 Ei-valaistu valintakytkin 2NO B600/Q600 | AH2QHF 2UZD2 XB5AJ53Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Laajennettu vipu€104.55
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD33 Valaisimaton valintakytkin 22mm 3-asentoinen | AH2QHG 2UZD3 XB5AD33Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€102.86
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD25 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentovipu | AJ2DMR 48K793 XB5AD25Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta1NO / 1NC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€98.65
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD21 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentovipu | AJ2JHW 6HK59 XB4BD21Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO1, 2, 3, 4, 12, 13Vipu€86.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD21 valaisematon valintakytkin 22 mm 2 asentovipu
€72.96 / yksikkö