Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Sininen | AF7GZB 21AG05

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 valaistu painonappi 22mm 1no/1nc sininen

Varastossa
Tuote: AF7GZB Malli: XB4BW36B5Ristiviite: 21AG05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
Värisininen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiEi vartijaa, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiToimintaKehysLampun jänniteNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Sininen | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDHetkellinenKromattu metalli120 VAC4, 4X, 1322mmEi vartijaa, pyöreäsininen€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Valaistu painonappi 30mm Vihreä 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13hehkuvaYlläpidetty vedä / Ylläpidetty työntöKromattu sinkitty painevalu6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm41 mm: n sienipääVihreä€492.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 valaistu painonappi 22mm 1no/1nc sininen
€186.05 / yksikkö