Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Valaistu painonappi 30mm Vihreä 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Valaistu painike 30mm Vihreä 6VAC

Varastossa
Tuote: AH2QML Malli: 9001KR9P1GH13Ristiviite: 2XVU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpidetty vedä / Ylläpidetty työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
VaraosavalaisinValmistaja Nro 755
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi41 mm: n sienipää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiToimintaKehysLampun jänniteNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Sininen | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDHetkellinenKromattu metalli120 VAC4, 4X, 1322mmEi vartijaa, pyöreäsininen€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Sininen | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDHetkellinenKromattu metalli24 VAC/DC4, 4X, 1322mmEi vartijaa, pyöreäsininen€186.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Valaistu painike 30mm Vihreä 6VAC
€492.45 / yksikkö