Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG59505 Painonappikotelo 22mm 5 reikää Alumiini | AF9JZD 2UYY8

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG59505 Painikekotelo 22mm 5 reikää alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9JZD Malli: XAPG59505Ristiviite: 2UYY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekotelo
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
Syvyys2.03 "
Korkeus12.2 "
Reiän koko22mm
MateriaaliPainevalettu alumiini
AsennustyyliPystysuora
NEMA-luokitus4, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä5
Leveys3.35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktilohkon syvyys (tuumaa) (2.93)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVäriPutken kokoNEMA-luokitusReikien lukumääräLeveysSyvyysKorkeusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 -teräskotelo | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-Harmaa3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€272.41
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 metallikotelo | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€479.76
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 -kotelo ruostumaton | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€686.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 -kotelo ruostumaton | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Ei kanavan sisääntuloreikiä1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€781.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 -polymeerikotelo | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-Harmaa3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€290.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Kotelon muovi | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€457.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Painonappikotelo 30 mm 1 reikäinen teräs | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1pintaHarmaa3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€216.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XAPG59505 Painikekotelo 22mm 5 reikää alumiinia
€381.24 / yksikkö