Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 -ohjausaseman painike 1no / 1nc | AG7EQH 6HK27

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 Ohjausaseman painike 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG7EQH Malli: XALD211H29H7Ristiviite: 6HK27

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC
Syvyys4.1 "
Kotelon väriVaaleanharmaa ja tummanharmaa
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus2"
IP-luokitus65
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin väriVihreä / punainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9032896085

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintaYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 -ohjausasema 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC4X2-30mmNappi€563.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Ohjausaseman painike 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001 KYK11Paina painiketta Control StationHetkellinen1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmNappi€290.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 -ohjaussieni 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001 KYK14Paina painiketta Control StationHetkellinen1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPainike sienipäällä€427.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Ohjausaseman painike 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001 KYK21Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€456.57
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Ohjausaseman painike 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001 KYK23Paina painiketta Control StationHetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€565.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 ohjausaseman painopainike 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001 KYK25Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€507.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Ohjausaseman painike 2no / 2nc | AF9JHN 2NMD4 9001 KYK26Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€488.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 Ohjausaseman painike 1no/1nc
€99.29 / yksikkö