Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 ohjausaseman painopainike 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Ohjausaseman painike 2no/2nc

Varastossa
Tuote: AF9JHM Malli: 9001KYK25Ristiviite: 2NMD3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€507.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 300 VAC
Syvyys5.75 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliPainevalettu sinkki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.53 "
Napa3 / 4 "NPT
AsennusSeinä
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 3, 4, 13
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiPainike / painike
Leveys3.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6695
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintaYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 -ohjausasema 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC4X2-30mmNappi€563.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Ohjausaseman painike 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001 KYK11Paina painiketta Control StationHetkellinen1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmNappi€290.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 -ohjaussieni 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001 KYK14Paina painiketta Control StationHetkellinen1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPainike sienipäällä€427.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Ohjausaseman painike 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001 KYK21Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€456.57
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Ohjausaseman painike 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001 KYK23Paina painiketta Control StationHetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€565.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Ohjausaseman painike 2no / 2nc | AF9JHN 2NMD4 9001 KYK26Paina painiketta Control StationHetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€488.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 Ohjausaseman painike 1no / 1nc | AF9JHP 2NMD5 9001 KYK27Paina painiketta Control StationYlläpidetty / ylläpidetty1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmPainike / painike€460.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Ohjausaseman painike 2no/2nc
€507.16 / yksikkö