Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL01 -liitäntäkaapeli RS232 logiikkareleille | AA9DZL 1CNL7

SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL01-liitäntäkaapeli RS232 logiikkareleille

Varastossa
Tuote: AA9DZL Malli: SR2CBL01Ristiviite: 1CNL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPC-liitäntäkaapeli
TyyppiRS32-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SR2MEM01 Lisää tuuman muistia SR2-logiikkareleille | AA9DZM 1CNL8 SR2MEM01LisämuistiEEPROM€62.53
SCHNEIDER ELECTRIC VJDSNDTGSV62M -ohjelmointiohjelmisto | AG9CKM 16X219 VJDSNDTGSV62MTuotteemme-€2,547.01
SCHNEIDER ELECTRIC HMIZRA1 USB-kytkin Valaistu HMI Magelis GTO | AG9MKU 20XG43 HMIZRA1USB-kytkin-€680.43
SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL06 Liitäntäkaapeli PC USB: stä AA9DZL: ään | AH2NWX 2GNW5 SR2CBL06Liitäntäkaapeli-€268.80
SCHNEIDER ELECTRIC SR2USB01 Kaapeli-PC: n USB-liitäntä releeseen AH2NWZ 2GNW8 SR2USB01Liitäntäkaapeli-€270.87
SCHNEIDER ELECTRIC SR2MEM02 -muistikasetti EEPROM | AH2NXA 2GNX2 SR2MEM02Ohjelmistopäivitys-€58.71
SCHNEIDER ELECTRIC TMACBL1 -ohjainkaapeli analoginen M221 PLC: lle | AH6HMB 35ZW11 TMACBL1Liitäntäkaapeli-€89.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SR2CBL01-liitäntäkaapeli RS232 logiikkareleille
€209.09 / yksikkö