SPEARS VALVES PVC True Union 2000 teollisuuspalloventtiilit, kierre- ja pistorasiapäät, EPDM


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: Inline, True Union , Liitäntätyyppi: Liitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Lukitus Tee , Max. Paine: 235 psi WOG , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: PVC , Varren tyyppi: Safe-T-leikkaus (R) , Temp. Alue: 73 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
1829-007BC
-€71.46
Tarjouspyyntö
B
1829-010
1"€179.71
B
1829-015
1.5 "€301.09
B
1829-012
1.25 "€228.43
B
1829-005
1 / 2 "€132.17
B
1829-020
2"€387.06
B
1829-007
3 / 4 "€143.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?