SCHNEIDER ELECTRIC RZM031FPD Diodi, Suojausmoduulin tyyppi

Tuote: CF2JXU Malli: RZM031FPDRistiviite: 55WL73

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmoduuli
Vahvistimet AC8A @ 250VAC/28VDC, 12A @ 250VAC/28VDC, 16A @ 250VAC/28VDC
Kotelon väriMusta
Käämin voltit110 - 230 VDC
TyyppiSuojausmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RXM040W -suojamoduulidiodi 6-250vdc | AF6PZE 1XZV8 RXM040WDiodi, 6-250 VDC€4.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RZM031FPD Diodi, Suojausmoduulin tyyppi