Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RXM040W -suojamoduulidiodi 6-250vdc | AF6PZE 1XZV8

SCHNEIDER ELECTRIC RXM040W suojamoduulidiodi 6-250vdc

Varastossa
Tuote: AF6PZE Malli: RXM040WRistiviite: 1XZV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusmoduuli
TyyppiDiodi, 6-250 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RZM031FPD Diodi, Suojausmoduuli Tyyppi | CF2JXU 55WL73 RZM031FPDSuojausmoduuli-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM040W suojamoduulidiodi 6-250vdc
€4.71 / yksikkö