Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RXZS2 -väylän hyppääjä 2-napainen 5a 240 volttia maks AF6PZH 1XZW7

SCHNEIDER ELECTRIC RXZS2 väylän jumpperi 2 napa 5a 240 volttia Max

Varastossa
Tuote: AF6PZH Malli: RXZS2Ristiviite: 1XZW7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBussihyppääjä
Tyyppi2 napaa 5A, enintään 240 volttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RSLZ2 -väylän hyppääjä 20 napaa Zelio Rsl -sarjaan | AG7FQD 6LVN0 RSLZ220-puolalaiset€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXZS2 väylän jumpperi 2 napa 5a 240 volttia Max
€1.81 / yksikkö