Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RUW101MW Ajastinmoduuli Monitoiminen 24-240vac/dc | AF6NVY 1DPX3

SCHNEIDER ELECTRIC RUW101MW Ajastinmoduuli Monitoiminen 24-240vac/dc

Varastossa
Tuote: AF6NVY Malli: RUW101MWRistiviite: 1DPX3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastinmoduuli
TyyppiMonitoimi, 24-240 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9107008000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RUW101MW Ajastinmoduuli Monitoiminen 24-240vac/dc
€116.08 / yksikkö