RAYMOND Taitettava tuolin säilytyskori


Raymond Productsin taittotuolien säilytyskärryt on suunniteltu pitämään ja kuljettamaan taittotuoleja. Nämä kärryt auttavat pitämään tuolit järjestyksessä ja helposti saatavilla, ja ne voidaan taittaa, kun niitä ei käytetä tilan säästämiseksi.

Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1.5 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kehyksen väri: Harmaa , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahva mukana: Kyllä , Kahvat: Kiinteä Bar , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaisleveys: 31.625 "
TyyliMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
940
36 tuolit400 lb41.75 "63 "€720.29
B
920
48 tuolit500 lb74 "43.5 "€794.86
B
920L
48 tuolit500 lb84 "43.5 "€854.41
Tarjouspyyntö
C
900
72 tuolit800 lb74 "63 "€908.13
C
900L
72 tuolit800 lb84 "63 "€979.58
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä taitettavat tuolien säilytyskärryt on varustettu neljällä kääntyvällä pyörällä liikkumisen helpottamiseksi.
  • Niihin mahtuu enintään 72 tuolia.
  • Näissä taittotuolien säilytyskärryissä on kahvat kärryn työntämistä tai vetämistä varten.
  • Niitä on saatavana 16 / 14 / 19 gaugen kehyksissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Raymond Productsin taittotuolien säilytyskärryjen kantavuus?

Niitä tarjotaan 400, 500 ja 800 lb:n kuormituskapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?