Schneider Electric RPZF2 -releliitin on suunniteltu helpottamaan liittämistä RXM-sarjan releisiin ja kiinnittämään se kiskoon sekä mahdollistamaan helpon johdotuksen jalustan välillä.
Ominaisuudet:
- Tämä releliitäntä yksinkertaistaa suurten puristimien, moottoreiden, autolaitteiden ja muiden teollisuuslaitteiden releiden asennusta tai vaihtamista.
- Sen nimellisjännite on 250 VAC ja lähtöteho 16 A.
- Siinä on sekoitettu kosketinliitinjärjestely korkean nimellisvirran käyttöön ja tilaa säästävä muotoilu mahdollistaa joustavuuden ja helpon asennuksen DIN-kiskoon/paneeliin.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on ruuviliittimien tarkoitus?
A. Painepuristimen ruuviliittimet pitävät johdot tukevasti kiinni ja tarjoavat vahvat sähköliitännät.
K. Mikä on sähkömekaaninen rele?
V. Sähkömekaaninen rele on sähköisesti toimiva kytkin, joka käyttää fyysistä liikkuvaa osaa koskettimien kytkemiseen. Tämän koskettimen liike muodostetaan käyttämällä sähkömagneettisia voimia tulosignaalista, joka syötetään kelaan, joka mahdollistaa piirin loppuun saattamisen.
K. Mikä on IP20-luokitus?
V. IP20-luokitus tarkoittaa, että rele on kosketuskestävä ja kestää pölyä tai yli 12 mm:n kokoisia esineitä.