Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Releliitin, 14 Pin, 4 P, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Releliitin, 14 Pin, 4 P, 10 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AF6PZA Malli: RXZE2M114MRistiviite: 1XZV4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen liitäntä
Yhteystietojen luokitus10 A @ 250 VAC
Syvyys1.69 "
Pituus3.15 "
AsennusDIN-kisko / paneeli
Nastojen lukumäärä14
PistorasiakoodiG
PistorasiatyyliNeliö
Socket TypeSormiturva / Hissi
TerminaalitBox Lug, sekoitettu
Jännite250V
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekakontaktireleen liitäntä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Schneider Electric RXM2- ja RXM4-sarjan releiden kanssa
    • Irrotettava lukitusluukku ja painike koskettimien väkivallan ylläpitämiseksi testi- tai huoltopalvelujen aikana
    • Asennussovitin, joka mahdollistaa releen suoran asennuksen DIN-kiskoliittimeen ja 14 naarasliittimeen reletappien sijoittamiseksi
    • Erilliset lukituskomponentit muovi- ja metallipidikkeille
    • IP60-luokiteltu sormiturvallinen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteystietojen luokitusSyvyysPituusNastojen lukumääräSocket TypeTerminaalitJännitePkg. MääräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RUZC2M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10 A @ 250 VAC1.06 "2.95 "8Sormiturva / HissiBox Lug, sekoitettu250V1€9.28
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC2M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12 A @ 250 VAC1.77 "3.78 "8Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€11.54
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M -rasia 11-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12 A @ 250 VAC2.48 "3.78 "11Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€12.60
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Holkki 14-nastainen Din-kisko / paneeli 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10 A @ 250 VAC1.57 "3.25 "14StandardiRuuvikiinnike, sekoitettu250V1€13.18
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M -rasia 8-napainen Din-kisko / paneeli 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12 A @ 250 VAC2.4 "3.25 "8Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€12.81
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M -rasia 11-nastainen Din-kisko / paneeli 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10 A @ 250 VAC2.4 "3.25 "11StandardiLaatikko, erillinen250V1€12.73
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S114M Holkki 14-nastainen Din-kisko / paneeli 250v 10a | AF6PZD 1XZV7 RXZE2S114M1.06 "10 A @ 250 VAC2.4 "3.25 "14Sormiturva / HissiLaatikko, erillinen250V1€12.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Releliitin, 14 Pin, 4 P, 10 A, 250 V
€12.90 / yksikkö