Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 Tehomittari 90-600 VAC 5A | AF6UDV 20JM97

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 tehomittari 90 - 600VAC 5A

Varastossa
Tuote: AF6UDV Malli: METSEEM3502Ristiviite: 20JM97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€990.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimamittari
tarkkuus+ / - 0.50%
Ampeeria5
Syvyys1.9 "
näyttönestekidenäyttö
KotelointiluokkaEi suljettu
Korkeus3.6 "
Hz50/60
Tulojännite90 / 600 VAC
ToimenpiteetJännite, ampeerit, energian V-kytkin
Mittarin alue5 - 32,000 A
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-30 astetta 70 astetta C.
Vaihe3
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9028300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3502 tehomittari 90 - 600VAC 5A
€990.11 / yksikkö