Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41109 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 7 tuumaa kokonaispituus, 2k | AA9LNG 1DV75

TE-CO 41109 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 7 tuuman kokonaispituus, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9LNG Malli: 41109Ristiviite: 1DV75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus7"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)2.5 "
Kierteen pituus (B)2.5 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41109 Kaksipään kierretappi, 1-8 kierrekoko, 7 tuuman kokonaispituus, 2 kpl
€43.18 /pakkaus