Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43125 Pienoisvirtakatkaisija, 25A, D käyrätyyppi, 240/415VAC Jänniteluokitus | CH6QKV 482M74

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43125 miniatyyri katkaisija, 25A, D käyrätyyppi, 240/415VAC jänniteluokitus

Varastossa
Tuote: CH6QKV Malli: M9F43125Ristiviite: 482M74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus240/415 V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria25A
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus60V DC-
Syvyys2.83 "
Kehyksen koko63A/C60BP
Pituus4.06 "
Maks. AIR-luokitus14kA 120/240V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko8AWG
Min. Käyttölämpötila-22 astetta F
Min. Langan koko18AWG
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaRanska

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Pienoiskatkaisija, 1A, C Käyrätyyppi, 240/415VAC Jänniteluokitus | CH6QHQ 482M12 M9F42101240/415 V AC1AC110.71 "€165.57
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42105 Pienoiskatkaisija, 5A, C Käyrätyyppi, 240/415VAC Jänniteluokitus | CH6QHV 482M16 M9F42105240/415 V AC5AC110.71 "€159.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42120 Pienoiskatkaisija, 20A, C Käyrätyyppi, 240/415VAC Jänniteluokitus | CH6QJA 482M21 M9F42120240/415 V AC20AC110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42205 Pienoiskatkaisija, 5A, C Käyrätyyppi, 240/277/480VAC Jänniteluokitus | CH6QJK 482M34 M9F42205240/277/480V AC5AC211.42 "€352.76
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42210 Pienoiskatkaisija, 10A, C Käyrätyyppi, 240/277/480VAC Jänniteluokitus | CH6QJN 482M37 M9F42210240/277/480V AC10AC211.42 "€368.39
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42220 Pienoiskatkaisija, 20A, C Käyrätyyppi, 240/277/480VAC Jänniteluokitus | CH6QJQ 482M39 M9F42220240/277/480V AC20AC211.42 "€357.53
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42304 Pienoiskatkaisija, 4A, C käyrätyyppi, 240/277/480VAC Jänniteluokitus | CH6QJY 482M50 M9F42304240/277/480V AC4AC332.13 "€559.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43125 miniatyyri katkaisija, 25A, D käyrätyyppi, 240/415VAC jänniteluokitus
€150.87 / yksikkö