Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LXD3U7 korvaava magneettikäämi 240VAC 50 / 60Hz | AG9CCG 12N821

SCHNEIDER ELECTRIC LXD3U7 vaihtomagneettikela 240VAC 50/60Hz

Varastossa
Tuote: AG9CCG Malli: LXD3U7Ristiviite: 12N821

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauskierukka
Käämin voltit240 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Hz50/60
VA-luokitus160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.6
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHzVA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3B7 Magneettikäämi 24VAC 50/60 Hz | AG9CCD 12N818 LXD3B724 VAC50/60160€91.65
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3G7 korvaava magneettikäämi 120VAC 50 / 60Hz | AG9CCE 12N819 LXD3G7120 VAC50/60160€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3LE7 Vaihtomagneettikäämi 208VAC 50 / 60Hz | AG9CCF 12N820 LXD3LE7208 VAC50/60160€93.14
SCHNEIDER ELECTRIC LXD3T7 Magneettikäämi 480VAC 50 / 60Hz | AG9CCH 12N822 LXD3T7480 VAC50/60160€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC LX1D6T6 magneettikäämi IEC 480VAC 60 Hz | AH2PPU 2MMY4 LX1D6T6480 VAC60220€89.15
SCHNEIDER ELECTRIC LXD1LE7 magneettikäämi IEC 208VAC 50/60 Hz | AH2PPV 2MMY5 LXD1LE7208 VAC50/6070€36.67
SCHNEIDER ELECTRIC LXD1B7 IEC-kontaktorikäämi AH9JVR 3DB96 LXD1B724 VAC50/60-€38.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LXD3U7 vaihtomagneettikela 240VAC 50/60Hz
€60.89 / yksikkö