Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LUA1C20 Estä lisäkosketin 5a | AG7CCM 5AB98

SCHNEIDER ELECTRIC LUA1C20 Block Aux kosketin 5a

Varastossa
Tuote: AG7CCM Malli: LUA1C20Ristiviite: 5AB98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
Tyyppiapu-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LUA8E20 Lohkokoskettimen ohjaus | AG7CCV 5AE11 LUA8E20Ohjauspiiri€136.76
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA1G Kosketinlohko, 30 mm, 10A @ 600VAC Yhteystiedot | CF2LUQ 55WP87 9001KA1G-€69.17
SCHNEIDER ELECTRIC LAD6K10B Kontaktori Mech Salpa kosketinlohko Iec | CU2ATM 48N963 LAD6K10B-€142.66
SCHNEIDER ELECTRIC LAD6K10F Kontaktori Mech Salpa kosketinlohko Iec | CU2ATN 48N964 LAD6K10F-€135.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUA1C20 Block Aux kosketin 5a
€56.92 / yksikkö