Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LR3D332 Ylikuormitusrele luokka 10 23 - 32a | AG7FPJ 6KYC9

SCHNEIDER ELECTRIC LR3D332 Ylikuormitusrele luokka 10 23 - 32a

Varastossa
Tuote: AG7FPJ Malli: LR3D332Ristiviite: 6KYC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
KoodiF - J
Nykyinen alue23.0 - 32.0 A
Syvyys4.84 "
Korkeus2.76 "
Pakkaus vaaditaan jälkiasennukseen Mtg.Ei
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusKyllä
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka10
Jännite600 VAC
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueSyvyysKorkeusTunnistusmenetelmäJänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3555 Ylikuormitusrele, luokka 20 30 - 40a | AG7BRK 4NLT6 LR2D355530.0 - 40.0 A4.76 "3.93 "bimetallic690 VAC2.95 "€211.30
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5367 Ylikuormitusrele, luokka 10 60 - 100a | AG7BRL 4NLT7 LR9D536760.0 - 100 A5.19 "3.98 "Lämpö-690 VAC4.72 "€507.73
SCHNEIDER ELECTRIC LR9D5369 Ylikuormitusrele, luokka 10 90 - 150a | AG7BRM 4NLT8 LR9D536990.0 - 150 A5.19 "3.98 "Lämpö-690 VAC4.72 "€587.82
SCHNEIDER ELECTRIC LR2D3559 Ylikuormitusrele, luokka 20 48 - 65a | AG7BRN 4NLT9 LR2D355948.0 - 65.0 A4.76 "3.93 "bimetallic690 VAC2.95 "€206.63
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0301 Ylikuormitusrele, luokka 10 0.11 - 0.16a | AG7EHE 6B182 LR2K03010.11 - 0.16 A2.28 "2.56 "bimetallic690VAC / 250VDC1.77 "€116.09
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0302 Ylikuormitusrele luokka 10 0.16 - 0.23a | AG7EHF 6B183 LR2K03020.16 - 0.23 A2.28 "2.56 "bimetallic690VAC / 250VDC1.77 "€114.66
SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0303 Ylikuormitusrele luokka 10 0.23 - 0.36a | AG7EHG 6B184 LR2K03030.23 - 0.36 A2.28 "2.56 "bimetallic690VAC / 250VDC1.77 "€113.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LR3D332 Ylikuormitusrele luokka 10 23 - 32a
€228.93 / yksikkö