SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktori Iec 120vac 3p 115a | AG6QCW 3TX25

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktori Iec 120vac 3p 115a

Tuote: AG6QCW Malli: LC1F115G6Ristiviite: 3TX25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys9.6 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen115
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät200
Korkeus7.7 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V40
HP @ 3 -vaihe - 240 V40
HP @ 3 -vaihe - 480 V75
HP @ 3 -vaihe - 575 V100
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys7.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätToimintaKäämin voltitKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktori Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Ei peruuttamista480 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktori Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Ei peruuttamista24 VAC3.35 "122.03€775.37
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktori Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Ei peruuttamista24 VDC3.35 "122.03€630.79
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Ei peruuttamista120 VAC3.35 "122.03€630.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktori Iec 120vac 3p 115a