Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LADN20 IEC-apukosketin | AG6PLQ 3DB60

SCHNEIDER ELECTRIC LADN20 IEC -apukosketin

Varastossa
Tuote: AG6PLQ Malli: LADN20Ristiviite: 3DB60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-apukosketinlohko
Ampeeria10
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusEtusivu
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LADN10 IEC-apukosketin | AG6PLM 3DB57 LADN10Puoli€28.47
SCHNEIDER ELECTRIC LADN01 IEC Apukosketin | AG6PLN 3DB58 LADN01Puoli€30.20
SCHNEIDER ELECTRIC LADN11 IEC-apukosketin | AG6PLP 3DB59 LADN11Etusivu€48.71
SCHNEIDER ELECTRIC LADN02 IEC-apukosketin | AG6PLR 3DB61 LADN02Etusivu€45.82
SCHNEIDER ELECTRIC LADN22 IEC-apukosketin | AG6PLT 3DB62 LADN22Etusivu€95.08
SCHNEIDER ELECTRIC LADN13 IEC-apukosketin | AG6PLU 3DB63 LADN13Etusivu€82.03
SCHNEIDER ELECTRIC LADN40 IEC-apukosketin | AG6PLV 3DB64 LADN40Etusivu€94.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LADN20 IEC -apukosketin
€49.05 / yksikkö