Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LAD7B106 Ylikuormitusreleen asennussarja D-line | AF9JWU 2UWY3

SCHNEIDER ELECTRIC LAD7B106 Ylikuormitusreleen asennussarja D-linja

Varastossa
Tuote: AF9JWU Malli: LAD7B106Ristiviite: 2UWY3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusreleen asennussarja
TyyppiD-linja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LA7D3064 Ylikuormitusreleen asennussarja D-line | AF9JWV 2UWY4 LA7D3064€55.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LAD7B106 Ylikuormitusreleen asennussarja D-linja
€16.20 / yksikkö