Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC01 -kotelo NEMA Type 1 | AG6PLB 3DA54

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC01 Kotelo NEMA Type 1

Varastossa
Tuote: AG6PLB Malli: GV2MC01Ristiviite: 3DA54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys3.31 "
Kotelon tyyppiTyyppi 1, pinta-asennus, IEC Rated IP41
Korkeus5.79 "
Käynnistin tyyppiIEC
Leveys569009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC02 -kotelo NEMA Type 12 | AG6PLC 3DA55 GV2MC02Tyyppi 12, pinta-asennus, IEC Rated IP55€122.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC01 Kotelo NEMA Type 1
€82.48 / yksikkö