Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC02 -kotelo NEMA Type 12 | AG6PLC 3DA55

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC02 Kotelo NEMA Type 12

Varastossa
Tuote: AG6PLC Malli: GV2MC02Ristiviite: 3DA55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys3.31 "
Kotelon tyyppiTyyppi 12, pinta-asennus, IEC Rated IP55
Korkeus5.79 "
Käynnistin tyyppiIEC
Leveys569009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8538100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC01 -kotelo NEMA Type 1 | AG6PLB 3DA54 GV2MC01Tyyppi 1, pinta-asennus, IEC Rated IP41€82.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2MC02 Kotelo NEMA Type 12
€122.59 / yksikkö